Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 2208 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755470
  • Hersteller:2208 EKTN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
31.9 kN
Statische Belastung
10 kN
Referenzdrehzahl
16 rpm
Grenzdrehzahl
11 rpm
Alternativen

CHF 52.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026