Eriks
FAG

FAG 2208-K-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12112859
  • Hersteller:389042680030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
9.5 kN
Referenzdrehzahl
8700 rpm
Grenzdrehzahl
8900 rpm
Alternativen

CHF 56.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026