Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1322 KM/C3

  • ERIKS:23755196
  • Hersteller:1322 KM/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'763.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'906.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
13
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
163 kN
Statische Belastung
72 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
3.6 rpm
Alternativen

CHF 1'567.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'694.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026