CHF 1'567.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'694.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 13 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 165 kN |
Statische Belastung | 72 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4200 rpm |
CHF 1'763.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'906.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026