CHF 209.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 13 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 65 kN |
Statische Belastung | 25.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 6 rpm |
CHF 193.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026