Eriks
FAG

FAG 1313-K-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:12112855
  • Hersteller:384371120030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
13
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
22.9 kN
Referenzdrehzahl
5100 rpm
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Alternativen

CHF 209.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 226.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026