CHF 208.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 12 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 57.2 kN |
Statische Belastung | 23.6 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 214.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026