Eriks
FAG

FAG 1218-K-TVH, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD

  • ERIKS:13560788
  • Hersteller:038436922-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 232.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
23.5 kN
Referenzdrehzahl
4850 rpm
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Alternativen

CHF 208.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026