Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1217 K/C3

  • ERIKS:23755111
  • Hersteller:1217 K/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
12
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
48.8 kN
Statische Belastung
20.8 kN
Referenzdrehzahl
9 rpm
Grenzdrehzahl
5.6 rpm
Alternativen

CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026