CHF 201.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 49.5 kN |
Statische Belastung | 20.8 kN |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
CHF 179.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026