CHF 123.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 12 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 15.6 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
CHF 122.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026