Eriks
FAG

FAG 1215-K-TVH, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:13560786
  • Hersteller:038903270-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
39 kN
Statische Belastung
15.7 kN
Referenzdrehzahl
5500 rpm
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Alternativen

CHF 123.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026