CHF 88.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 12 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 14 kN |
Referenzdrehzahl | 11 rpm |
Grenzdrehzahl | 7 rpm |
CHF 107.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026