Eriks
FAG

FAG 1213-K-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 65 mm ID, 120 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12112847
  • Hersteller:1213-K-TVH_C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
12.5 kN
Referenzdrehzahl
5800 rpm
Grenzdrehzahl
6500 rpm
Alternativen

CHF 88.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026