Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1210 EKTN9

  • ERIKS:23755085
  • Hersteller:1210 EKTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
12
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
9.15 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Alternativen

CHF 59.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026