Eriks
FAG

FAG 1210-K-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:12112844
  • Hersteller:389029660030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
12
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
8.1 kN
Referenzdrehzahl
7700 rpm
Grenzdrehzahl
8700 rpm
Alternativen

CHF 49.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026