Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Offen 1209 EKTN9

  • ERIKS:23755082
  • Hersteller:1209 EKTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager. Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
12
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
22.9 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Alternativen

CHF 51.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026