CHF 51.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 12 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 22 kN |
Statische Belastung | 7.3 kN |
Referenzdrehzahl | 8200 rpm |
Grenzdrehzahl | 9300 rpm |
CHF 43.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026