CHF 174.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 35.1 kN |
Statische Belastung | 14 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
CHF 169.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026