Eriks
FAG

FAG 2213-K-2RS-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:11831830
  • Hersteller:389046240030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
12.5 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Alternativen

CHF 174.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026