Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Beidseitig Dichtscheiben 2211 E-2RS1KTN9

  • ERIKS:23755487
  • Hersteller:2211 E-2RS1KTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
27.6 kN
Statische Belastung
10.6 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Alternativen

CHF 113.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026