CHF 113.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 22 |
Typ | Self-aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | PN |
Dynamische Belastung | 27 kN |
Statische Belastung | 10 kN |
Grenzdrehzahl | 3900 rpm |