CHF 63.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 19 kN |
Statische Belastung | 6 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
CHF 56.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026