Eriks
FAG

FAG 2207-K-2RS-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:11668876
  • Hersteller:389042330030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
16 kN
Statische Belastung
5.1 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Alternativen

CHF 63.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026