Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Beidseitig Dichtscheiben 2207 E-2RS1KTN9

  • ERIKS:23755458
  • Hersteller:2207 E-2RS1KTN9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
19 kN
Statische Belastung
6 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Alternativen

CHF 56.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026