Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelkugellager kegeliger Bohrung Beidseitig Dichtscheiben 2206 E-2RS1KTN9/C3

  • ERIKS:23755451
  • Hersteller:2206 E-2RS1KTN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.Kegeliger Bohrung, Bohrungskegel 1:12Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
22
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
15.6 kN
Statische Belastung
4.65 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Alternativen

CHF 52.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026