Eriks
FAG

FAG 2206-K-2RS-TVH-C3, Pendelkugellager, kegeliger Bohrung, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:11668872
  • Hersteller:384725620030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
22
Typ
Self-aligning ball bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
PN
Dynamische Belastung
15.9 kN
Statische Belastung
4.65 kN
Grenzdrehzahl
7100 rpm
Alternativen

CHF 42.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.10.2026