CHF 42.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 22 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Statische Belastung | 4.65 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
CHF 52.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026