Eriks
SKF

SKF Zweilagergehäuse PDN 312

  • ERIKS:23768873
  • Hersteller:PDN 312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'291.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'558.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PDN
Außenmaß Lager
130 mm
Länge
260 mm
Höhe
165 mm
Breite
12 mm
Höhe Achse
80 mm
Sockelhöhe
25 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A
460 mm
A1
383.5 mm
G
16 mm
H
165 mm
H1
80 mm
H2
25 mm
J
210 mm
L
260 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026