CHF 3'066.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'314.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PDN |
Außenmaß Lager | 110 mm |
Länge | 210 mm |
Höhe | 142 mm |
Breite | 100 mm |
Höhe Achse | 70 mm |
Sockelhöhe | 25 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 170 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A | 377 mm |
A1 | 311.5 mm |
D | 35 mm |
H1 | 70 mm |
H2 | 25 mm |
J | 170 mm |
L | 210 mm |
CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026