Eriks
SKF

SKF Zweilagergehäuse PDN 308

  • ERIKS:23768869
  • Hersteller:PDN 308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'521.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'725.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PDN
Außenmaß Lager
90 mm
Länge
190 mm
Höhe
121 mm
Breite
62 mm
Höhe Achse
60 mm
Fußbreite
95 mm
Sockelhöhe
20 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
255.5 mm
D
62 mm
H
121 mm
H1
60 mm
J
150 mm
L
190 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026