Eriks
SKF

SKF YET 212, Spannlager, 60 mm Wellen-Ø, 110 mm OD, 26 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:23772059
  • Hersteller:YET 212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Exzenterringbefestigung und einseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YET 2
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
52.6 mm
Außenringbreite
26 mm
Dynamische Belastung
52.7 kN
Statische Belastung
36 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
1.31 kg
Gewicht
2.89 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 118.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026