CHF 118.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GRAE..-NPP-B |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 53.1 mm |
Außenringbreite | 24 mm |
Dynamische Belastung | 56 kN |
Statische Belastung | 36 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 7.3 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 107.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026