CHF 60.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.95inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YET 2 |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 43.7 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 33.2 kN |
Statische Belastung | 21.6 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 0.649 kg |
Gewicht | 1.43 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 67.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026