CHF 67.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GRAE..-NPP-B |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 43.8 mm |
Außenringbreite | 22 mm |
Dynamische Belastung | 34.5 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 9.6 rpm |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 60.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.95inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026