CHF 34.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.84inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YET 2 |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 35.7 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.305 kg |
Gewicht | 0.67 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 38.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026