INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GRAE30-XL-NPP-B

  • ERIKS:23195927
  • Hersteller:GRAE30-NPP-B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
35.8 mm
Außenringbreite
18 mm
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
11.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
13.8 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 34.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.84inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026