CHF 27.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.92inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YET 2 |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 19.05 mm |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30.5 mm |
Außenringbreite | 14 mm |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 0.169 kg |
Gewicht | 0.37 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |