

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GRA..-NPP-B |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 31 mm |
Außenringbreite | 14 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 27.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.92inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026