Eriks
SKF

SKF YEL 209-2F, Spannlager, 45 mm Wellen-Ø, 85 mm OD, 22 mm WD-Außenring, Exzenter-Spannring

  • ERIKS:23772021
  • Hersteller:YEL 209-2F
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Lager mit Exzenterringbefestigung und beidseitig verbreitertem Innenring
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
YEL 2..-2F
Typ
Insert bearing
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
56.3 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
33.2 kN
Statische Belastung
21.6 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
0.771 kg
Gewicht
1.7 lb
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 75.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026