Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE45-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669801
  • Hersteller:GE 45 KRRB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KRR-B
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
56.5 mm
Außenringbreite
22 mm
Dynamische Belastung
32.5 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
9.6 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 69.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026