CHF 42.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YEL 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 31.75 mm |
Schaftdurchmesser | 1.1/14 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 48.4 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.34 kg |
Gewicht | 0.75 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |