

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | G..KRR-B-AS2/V |
Schaftdurchmesser | 1.1/4 in |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 48.5 mm |
Außenringbreite | 18 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 42.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026