CHF 34.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YEL 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 44.4 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Dynamische Belastung | 14 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.242 kg |
Gewicht | 0.53 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
CHF 74.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026