Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung GE25-XL-KRR-B

  • ERIKS:11670303
  • Hersteller:8043040000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GE..-KRR-B
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
44.5 mm
Außenringbreite
15 mm
Dynamische Belastung
14.9 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
16700 rpm
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Alternativen

CHF 34.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026