CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.21inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 25.4 mm |
Schaftdurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 34.1 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Dynamische Belastung | 14 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.182 kg |
Gewicht | 0.4 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |