Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | GY..-KRR-B-AS2/V |
Schaftdurchmesser | 1 in |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 34.1 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.21inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026