CHF 25.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | YAR 2..-2F |
Typ | Insert bearing |
Wellendurchmesser | 19.05 mm |
Schaftdurchmesser | 3/4 in |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 31 mm |
Außenringbreite | 14 mm |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Gewicht | 0.152 kg |
Gewicht | 0.34 lb |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |