Eriks
INA

INA Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung GY1012-KRR-B-AS2/V

  • ERIKS:11833972
  • Hersteller:502823600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
GY..-KRR-B-AS2/V
Schaftdurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
47 mm
Breite
31 mm
Außenringbreite
14 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Alternativen

CHF 25.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026