Eriks
SKF

SKF Wellenscheibe WS 81109

  • ERIKS:24004678
  • Hersteller:WS 81109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenscheiben können als Lagerscheiben für die Axial-Nadelkränze und Axial-Zylinderrollenlager verwendet werden. Dies empfiehlt sich z.B. bei hohen Drehzahlen, wenn eine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist.

Eigenschaften:
  • haben die Reihenbezeichnung WS
  • sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
  • haben hochgenau geschliffene Laufbahnen
  • haben eine geschliffene Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
WS
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
4 mm
Alternativen
Product Image

INA Wellenscheibe WS81109

  • ERIKS:11669432
  • Manufacturer:253050000

CHF 19.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.05inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026